Systemkuffert 8.4.3
Systemkuffert 8.4.3
ORSY SYSTEM KUFFERT 8.4.3
Varenr. 096372 040
EAN 4065746291958
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
Ideel til opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer sammen med forbrugsartikler
Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner
- Gør det muligt at tilpasse indholdet til forskellige applikationer
- Kuffert kan bruges i systemboksene ORSY®BULL og indvendigt biludstyr
Sæt flere kufferter sammen
Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert
Med forskellige funktionelle elementer
- Integreret elastomer-forsegling beskytter indholdet mod regn
- Nem åbning og lukning med lukkeanordning med forsænkede håndtag
- Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter
Meget komfortabel
- Design med stort håndtag
- Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled
- Håndtaget kan holde op til 60 kg
Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser:
- Reddot design award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Bredde | 500 mm |
Højde | 195 mm |
Dybde | 380 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 3,000 kg |
Farve | Sort, Trafikrød RAL 3020 |
Materiale | ABS |